Ausführung:
- Edelstahl
- Nonius- und/oder Leseteile sind seidenverchromt
- Werksstandard
- Sicherungsschraube
- Feineinstellung
- Niedrige Master-Skala
- Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, 20 mm* und 30 mm** und 50 mm (0236 230)
- Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala
- 3000 mm = Werksstandard
Beschreibung:
Werkstatt-Messschieber aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube oben, ohne Messerspitzen, mit Feineinstellung und tiefergelegter Hauptteilung. Nonius und Skala sind mit dem Laser hochgenau skaliert und jeweils mattverchromt. Ablesung 0,05 mm u. 1/128 inch. Verpackung: Karton
Merkmal:
- Material: Edelstahl
- Messwert: 0,05 mm
- Messbereich (mm): 0 - 300
- Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
- Fehlergrenze (µm): 50 µm
- Messbacken Länge (mm): 90 mm
Norm:
ISO 13385