• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ VDE-Schraubendrehereinsatz M8 L.136mm D.23mm

Artikel-Nr.: 02370008
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02370008
EAN / GTIN 4018754253432
Herstellernummer 02370008
L-Nummer L60010 6532

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innenvielzahnschrauben (XZN®)
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Merkmal:

  • d: 23 mm
  • Gr.: M8
  • Länge mm (L): 136 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 98 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb