• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkst.Messsch. RCr. o.Sp. o.F. 1/10-1/20 1000 x 300 mm

Artikel-Nr.: 0236520
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 0236520
EAN / GTIN 4029713202248
Herstellernummer 0236520

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Nonius- und/oder Leseteile sind seidenverchromt
  • Werksstandard
  • Sicherungsschraube
  • Niedrige Master-Skala
  • Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** und 50 mm (0236 231)
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

Beschreibung:

Werkstattmessschieber mit langen Schnabellängen, aus rostfreiem Stahl, Nonius mattverchromt, mit Feststellschraube oben, ohne Messerspitzen, ohne Feineinstellung, Hauptteilung tiefergelegt. Nonius und Skala sind hochgenau mit dem Laser skaliert und jeweils mattverchromt, Ablesung 0,05 mm. Verpackung: einzeln verpackt

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 1000
  • Fehlergrenze (mm): 0,24 mm
  • Fehlergrenze (µm): 240 µm
  • Messbacken Länge (mm): 300 mm

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb