• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkst.Messsch. RCr. o.Sp. o.F. 1/10-1/20 300 x 150 mm

Artikel-Nr.: 0236504
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 300 mm
Schnabellänge 150 mm
Messtechnik analog
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0236504
EAN / GTIN 4029713202088
Herstellernummer 0236504
L-Nummer L40510 560
Hersteller Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Nonius- und/oder Leseteile sind seidenverchromt
  • Werksstandard
  • Sicherungsschraube
  • Niedrige Master-Skala
  • Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** und 50 mm (0236 231)
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

Beschreibung:

Werkstattmessschieber mit langen Schnabellängen, aus rostfreiem Stahl, Nonius mattverchromt, mit Feststellschraube oben, ohne Messerspitzen, ohne Feineinstellung, Hauptteilung tiefergelegt. Nonius und Skala sind hochgenau mit dem Laser skaliert und jeweils mattverchromt, Ablesung 0,05 mm und 1/128 inch. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 300
  • Fehlergrenze (mm): 0,1 mm
  • Fehlergrenze (µm): 100 µm
  • Messbacken Länge (mm): 150 mm

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb