• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstatt-Messschieber RCr. mit Messerspitzen ohne Feineinstellung 1/10-1/20 800 x 150 mm

Artikel-Nr.: 0234514
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 0234514
    EAN / GTIN 4029713201272
    Herstellernummer 0234514
    L-Nummer L40510 2517

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl
    • Nonius- und/oder Leseteile sind seidenverchromt
    • ISO 13385
    • Sicherungsschraube
    • Messerspitzen
    • Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, 20 mm* und 30 mm**
    • Niedrige Master-Skala
    • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

    Beschreibung:

    Messschieber RCr. mit Messerspitzen ohne Feineinstellung 1/10-1/20 800 x 150mm

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Messwert: 0,05 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 800
    • Fehlergrenze (mm): 0,1 mm
    • Fehlergrenze (µm): 100 µm
    • Messbacken Länge (mm): 150 mm
    • Bohrungsgrößenansatz (mm): 20 mm

    Norm:

    ISO 13385
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb