• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstatt-Messschieber RCr. mit Messerspitzen ohne Feineinstellung 1/10-1/20 300 x 90 mm

Artikel-Nr.: 0234503
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0234503
EAN / GTIN 4029713201234
Herstellernummer 0234503
L-Nummer L40510 1232

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Nonius- und/oder Leseteile sind seidenverchromt
  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Messerspitzen
  • Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, 20 mm* und 30 mm**
  • Niedrige Master-Skala
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

Beschreibung:

Messschieber RCr. mit Messerspitzen ohne Feineinstellung 1/10-1/20 300 x 90mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 300
  • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
  • Fehlergrenze (µm): 50 µm
  • Messbacken Länge (mm): 90 mm
  • Bohrungsgrößenansatz (mm): 10 mm

Norm:

ISO 13385

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb