• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstatt-Messschieber RCr. mit Messerspitzen und Feineinstellung parall. 1/20 300 x 90 mm

Artikel-Nr.: 0231503
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0231503
EAN / GTIN 4029713200985
Herstellernummer 0231503
L-Nummer L40510 848

Beschreibung

Ausführung:

  • Parallaxenfreie Lesbarkeit
  • Edelstahl
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Messerspitzen
  • Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, für Messbereich 500 mm: 20 mm
  • Direktes Ablesen interner und externer Messungen
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

Beschreibung:

Messschieber RCr. mit Messerspitzen und Feineinstellung, parallaxfreie Ablesung 1/20 300 x 90mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 300
  • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
  • Fehlergrenze (µm): 50 µm
  • Messbacken Länge (mm): 90 mm
  • Bohrungsgrößenansatz (mm): 10 mm

Norm:

ISO 13385
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb