• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Schraubendrehereinsatz M10 L.120mm

Artikel-Nr.: 02261210
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02261210
EAN / GTIN 4018754003648
Herstellernummer 02261210
L-Nummer L60010 3268

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innenvielzahnschrauben (XZN®)
  • DIN 2324
  • extra lang
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 17,8 mm
  • Gr.: M10
  • L1: 120 mm
  • L2: 88 mm
  • Länge mm (L): 120 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 106 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb