• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 20mm L.42,4mm

Artikel-Nr.: 02200020
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 02200020
    EAN / GTIN 4018754141067
    Herstellernummer 02200020
    L-Nummer L60010 1860

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

    Merkmal:

    • a: 6,3 mm
    • Länge mm (L): 42,4 mm
    • S: 25 mm
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
    • Gewicht: 55 g
    • Schlüsselweite [mm]: 20 mm
    • Breite mm (b): 38 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb