• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 27 3)mm L.57,1mm

Artikel-Nr.: 02191027
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02191027
EAN / GTIN 4018754103362
Herstellernummer 02191027
L-Nummer L60010 4736

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 15 mm
  • Länge mm (L): 57,1 mm
  • S: 29,3 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • W: 20 mm
  • Gewicht: 92 g
  • Schlüsselweite [mm]: 27 3) mm
  • Breite mm (b): 42,1 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb