• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Uhrmessschieber RCr Zeigerumdr= 2mm 1/50 150 x 40 mm

Artikel-Nr.: 0217501
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0217501
EAN / GTIN 4029713200558
Herstellernummer 0217501
L-Nummer L40510 1937

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Satinierte Chromskala
  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Innerhalb von Querpunkten
  • Eine Zeigerumdrehung mit 0217 = 2 mm mit 0218 = 1 mm
  • Vier-Wege-Messung

Beschreibung:

Uhrmessschieber aus rostfreiem Stahl, Skala mattverchromt, mit Feststellschraube oben, mit Kreuzspitzen, 1 Zeigerumdrehung = 2mm, 4-fach Messung, Ablesung 0,02mm. Verpackung: Kunststoffetui

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Tiefenlehre: Rechteckig
  • Messwert: 0,02 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 150
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Messbacken Länge (mm): 40 mm

Norm:

EN ISO 3650

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb