• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INHEX-Schraubendrehereinsatz 3/8″ 6mm L.100mm

Artikel-Nr.: 02151006
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02151006
EAN / GTIN 4018754003273
Herstellernummer 02151006
L-Nummer L60010 384

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • extra lang
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 68 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 6 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 50 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb