• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz SW 16-5/8mm/″ L.85mm

Artikel-Nr.: 02140036
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02140036
EAN / GTIN 4018754003242
Herstellernummer 02140036
L-Nummer L60010 845

Beschreibung

Beschreibung:

  • lang
  • mit Magnet
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 21,8 mm
  • d2: 25,5 mm
  • Länge mm (L): 85 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 72,9 mm
  • Gewicht: 180 g
  • Schlüsselweite [mm und Zoll]: 16-5/8

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb