• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schonhammer rückschlagfrei, mittelhart mit Stahlrohrstiel, Rund-Schlagkopf 25, 288 mm

Artikel-Nr.: 02122
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02122
EAN / GTIN 4010995021221
Herstellernummer 02122
L-Nummer L60090 4

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.
  • Schont Ihre Gesundheit: Rückschlagfreies Hämmern minimiert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln.
  • Anwendung: Ideal für dosierte Positionsschläge, z.B. auf Werkstücke im Maschinenschraubstock oder bei Montagearbeiten. Mittelharte Hammerköpfe perfekt geeignet für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur und Blech- und Montagearbeiten.
  • Extra: Mit Hartgusskugeln gefüllter Hammerkörper für rückschlagfreies Arbeiten.
  • Gerade an empfindlichen Oberflächen ist die Wahl des richtigen Hammers entscheidend, um Beschädigungen zu vermeiden. Der rückschlagfreie Schonhammer mit Stahlrohrstiel ermöglicht dosierte Positionsschläge und schont die sensiblen Schlagflächen und Kanten durch sattes Aufschlagverhalten. Dank der speziellen Metallfüllung im Hammerkopf erlaubt der Schonhammer zudem völlig rückschlagfreies und gelenkschonendes Arbeiten. Zudem sorgt die um ca. 25% höhere Masse des Hammerkopfes für zusätzliche Power. Die gelben, mittelharten Schlagköpfe sind ideal für den universellen Einsatz geeignet, z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau sowie Blech- und Montagearbeiten. Weiterhin besticht der Hammer durch seinen Stahlrohrstiel mit ergonomischem, rutschfesten Griff. Die Hammerköpfe sind als Ersatzteile erhältlich.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Schlagkopf (mm): 25
  • Gesamtlänge (mm): 288 mm
  • Höhe Hammerkopf (mm): 108 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb