• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsseleinsatz SW 36mm

Artikel-Nr.: 02111036
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 02111036
    EAN / GTIN 4018754164844
    Herstellernummer 02111036
    L-Nummer L60010 2881

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • zum Aus- und Einbau des Ölfiltergehäusedeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes

    Merkmal:

    • Länge mm (L): 50 mm
    • Abtriebsprofil: Sechskant
    • Innenvierkant [zoll]: 3/8 ″
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
    • Typ: z. B. BMW, Mercedes-Benz Pkw, 100 D Transporter, Opel Vectra B DI 16V, VW Lupo 1,2 Tdi, Bj. 99
    • Gewicht: 160 g
    • Schlüsselweite [mm]: 36 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb