• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsseleinsatz SW 32mm

Artikel-Nr.: 02111032
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02111032
EAN / GTIN 4018754164837
Herstellernummer 02111032
L-Nummer L60010 3937

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Aus- und Einbau des Ölfiltergehäusedeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes

Merkmal:

  • Länge mm (L): 43 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Innenvierkant [zoll]: 3/8 ″
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Typ: z. B. Audi, MAN, Opel Astra, Corsa, VW Passat
  • Gewicht: 130 g
  • Schlüsselweite [mm]: 32 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb