• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagkopf mittelhart Rund für rückschlagfreien Schonhammer 80

Artikel-Nr.: 02111
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02111
EAN / GTIN 4010995021115
Herstellernummer 02111
L-Nummer L60100 16

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.
  • GS-geprüft.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Schlagkopf (mm): 80
  • Technisches Gewicht (g): 239 g
  • mit Batterie / Akku: Nein
  • Materialhärte: mittelhart (gelb)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb