• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz L.44mm

Artikel-Nr.: 02070010
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 02070010
    EAN / GTIN 4018754002726
    Herstellernummer 02070010
    L-Nummer L60010 857

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für Außen TORX®-Schrauben
    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

    Merkmal:

    • d1: 13,8 mm
    • d2: 19 mm
    • Länge mm (L): 44 mm
    • Abtriebsprofil: TORX®
    • Größe Abtriebsprofil: E10
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
    • Gewicht: 61 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb