• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 18mm L.54,5mm

Artikel-Nr.: 02040018
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02040018
EAN / GTIN 4018754002542
Herstellernummer 02040018
L-Nummer L60010 2458

Beschreibung

Beschreibung:

  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 24,2 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 17 mm
  • Länge mm (L): 54,5 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 16 mm
  • t2: 18,5 mm
  • Gewicht: 61 g
  • Schlüsselweite [mm]: 18 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb