• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 11mm L.47,5mm

Artikel-Nr.: 02040011
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 02040011
EAN / GTIN 4018754002474
Herstellernummer 02040011
L-Nummer L60010 2562
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 15,6 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 10 mm
  • Länge mm (L): 47,5 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14 mm
  • Gewicht: 55 g
  • Schlüsselweite [mm]: 11 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb