• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tsch-MS RCr Schraube, parall.,V-Führung,1/20-1/128,150x40mm

Artikel-Nr.: 0203501
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0203501
    EAN / GTIN 4029713200527
    Herstellernummer 0203501
    L-Nummer L40510 138

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Parallaxenfreie Lesbarkeit
    • Doppelte prismenführung mit ausgezeichneten Gleiteigenschaften
    • Edelstahl
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • ISO 13385
    • Sicherungsschraube mit niedrigem Satz
    • Innerhalb von Querpunkten
    • Vier-Wege-Messung
    • Enthält Threadtabelle

    Beschreibung:

    Taschenmessschieber (Feinmess-)mit parallaxfreier Ablesung und Doppelprismenführung, aus rostfreiem Stahl, Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,05mm und 1/128 inch, mit Feststellschraube unten, mit Kreuzspitzen, ermöglicht 4-fach Messung, incl. Gewindetabelle auf der Rückseite, das Tiefenmaß ist rechteckig ausgeführt. Standardverpackung: Kunstledertasche

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Tiefenlehre: Rechteckig
    • Messwert: 0,05 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 150
    • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
    • Fehlergrenze (µm): 50 µm
    • Messbacken Länge (mm): 40 mm

    Norm:

    EN ISO 3650
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb