• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsseleinsatz SW 7/16″ L.54mm

Artikel-Nr.: 02021014
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02021014
EAN / GTIN 4018754109180
Herstellernummer 02021014
L-Nummer L60010 2098

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Außen Spline-Drive-Schrauben
  • lang
  • tief ausgebohrt
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 16 mm
  • d2: 17,3 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Länge mm (L): 54 mm
  • Abtriebsprofil: Spline-Drive
  • Größe Abtriebsprofil: 14
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t2: 42,5 mm
  • Gewicht: 63 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 7/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb