• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsseleinsatz SW 20,8-13/16 1)mm/″ L.65mm

Artikel-Nr.: 02020208
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02020208
EAN / GTIN 4018754002290
Herstellernummer 02020208
L-Nummer L60010 6170

Beschreibung

Beschreibung:

  • lang
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 27,2 mm
  • d2: 25 mm
  • Länge mm (L): 65 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 151 g
  • Schlüsselweite [mm und Zoll]: 20,8-13/16 1)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb