• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Service Artikel können nicht separat bestellt werden, sondern müssen am passenden Artikel hinzugefügt werden.

DAkkS-Kalibrierung beidseitig Drehmomentprüfgerät / -Sensor 1000/2 N·m

Artikel-Nr.: 020150 1000/2
Bearbeitungszeit ca. 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximales Drehmoment 4 Nm - 1.000 Nm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 020150 1000/2
    EAN / GTIN 2050002054660

    Beschreibung

    Hinweis:

    Alle Drehmoment-Kalibrierungen inklusive Justage und Dokumentation des Anlieferzustands.
    Rechts- / Linkskalibrierung.
    DAkkS-Kalibrierung für Messbereich 4 – 1000 Nm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb