• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsseleinsatz SW 1/2″ L.28mm

Artikel-Nr.: 02011016
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02011016
EAN / GTIN 4018754109166
Herstellernummer 02011016
L-Nummer L60010 2296

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Außen Spline-Drive-Schrauben
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 18 mm
  • d2: 18,3 mm
  • d3: 12,2 mm
  • Länge mm (L): 28 mm
  • Abtriebsprofil: Spline-Drive
  • Größe Abtriebsprofil: 16
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 11,5 mm
  • t2: 14 mm
  • Gewicht: 28 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1/2 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb