• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Kombizange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 180 mm

Artikel-Nr.: 02 02 180
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02 02 180
EAN / GTIN 4003773034896
Herstellernummer 02 02 180
L-Nummer L70010 681

Beschreibung

Beschreibung:

  • 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen
  • Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz
  • leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung
  • Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen
  • lange Schneiden für dickere Kabel
  • mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
  • Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,0mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 11,5mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm²
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb