• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinm.-Taschenm.RCr ″4-f.″parall. Mom. RCr 1/20 150x40mm

Artikel-Nr.: 0198501
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0198501
EAN / GTIN 4029713200503
Herstellernummer 0198501

Beschreibung

Ausführung:

  • Parallaxenfreie Lesbarkeit
  • Edelstahl
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • ISO 13385
  • Innerhalb von Querpunkten
  • Vier-Wege-Messung
  • Enthält Threadtabelle

Beschreibung:

Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung, aus rostfreiem Stahl, Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,05mm und 1/128 inch, mit Momentfeststellung, mit Kreuzspitzen, Hauptteilung tiefergelegt, ermöglicht 4-fach Messung, incl. Gewindetabelle auf der Rückseite, das Tiefenmaß ist rechteckig ausgeführt. Standardverpackung: Kunstledertasche

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Tiefenlehre: Rechteckig
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 150
  • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
  • Fehlergrenze (µm): 50 µm
  • Messbacken Länge (mm): 40 mm

Norm:

EN ISO 3650
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb