• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taschenmessschieber ″SOFT-SLIDE″ 1/20mm + 1/128″ 300 x 60 mm

Artikel-Nr.: 0197508
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0197508
EAN / GTIN 4029713042219
Herstellernummer 0197508

Beschreibung

Ausführung:

  • Ruhiger Lauf durch doppelt geläppte Führungsfläche
  • Edelstahl
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • ISO 13385
  • Innerhalb von Querpunkten
  • Niedrige Master-Skala
  • Vier-Wege-Messung
  • Enthält Threadtabelle

Beschreibung:

Taschenmessschieber SOFT-SLIDE mit Feststellschraube, besonders leichtgängig, aus rostfreiem Stahl, Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,05mm und 1/128 inch, mit Kreuzspitzen. Die Hauptteilung ist tiefergelegt. 4-fach Messung möglich, incl. Gewindetabelle auf der Rückseite, das Tiefenmaß ist rechteckig ausgeführt. Standardverpackung: Kunstledertasche

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Tiefenlehre: Keine
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 300
  • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
  • Fehlergrenze (µm): 50 µm
  • Messbacken Länge (mm): 60 mm

Norm:

EN ISO 3650
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb