• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taschenmessschieber RCr Momentf. 1/50mm 150x40mm

Artikel-Nr.: 019650105
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 019650105
EAN / GTIN 4029713293017
Herstellernummer 019650105
L-Nummer L40510 2425

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • ISO 13385
  • Innerhalb von Querpunkten
  • Niedrige Master-Skala
  • Vier-Wege-Messung
  • Enthält Threadtabelle

Beschreibung:

Taschenmessschieber aus rostfreiem Stahl, Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,02mm, mit Momentfeststellung, mit Kreuzspitzen, Hauptteilung tiefergelegt, ermöglicht 4-fach Messung, incl. Gewindetabelle auf der Rückseite, das Tiefenmaß ist rechteckig ausgeführt. Standardverpackung: Kunstledertasche

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Tiefenlehre: Rechteckig
  • Messwert: 0,02 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 150
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Messbacken Länge (mm): 40 mm

Norm:

EN ISO 3650

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb