• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit mit Gewinde Phillips UNF 10/32" PH2

Artikel-Nr.: 01947
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01947
EAN / GTIN 4010995019471
Herstellernummer 01947
L-Nummer L60070 1716

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antrieb: Gewindeanschluss 10/32″ UNF.
  • Anwendung: Für optimalen Einsatz in Schraubautomaten.
  • Normen: DIN ISO 8764-1
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
  • Gewindeanschluss 10/32″ UNF

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Schraubengröße: 10/32 UNF
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Phillips 1: PH2
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 6 mm
  • Gesamtlänge (mm): 45 mm
  • Länge Gewinde (mm): 8 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb