• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr DIALTRONIC, 12,5 mm, 0,001 mm, Ø 60 mm, IP67

Artikel-Nr.: 01930303
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01930303
EAN / GTIN 7630041152494
Herstellernummer 01930303

Beschreibung

Beschreibung:

Messbereich: 12,5 mm
Gehäuse: Metall
Einspannschaft: Edelstahl
Messbolzen: Edelstahl
Einheiten: mm/in
Anzahl der Knöpfe: 3
Auflösung: 0,001 mm
Schutzart: IP67
Messkraft: 0,7 ÷ 1,4 N
Messabweichung der Anzeige über den gesamten Messbereich (MPEe, bei einfahrendem Stab): 3 µm
Messabweichung der Anzeige am Teilmessbereich (MPEp, 1 mm): 2,6 µm
Wiederholgrenze (MPEr): 2 µm

Norm:
Dimensionen: EN ISO 463
Leistungen: Herstellernorm

Maße:
Gewinde für Messeinsätze: M2,5
Spannschaft: Ø 8 mm
Skalenblatt, Ø: 60 mm

Im Lieferumfang enthalten:
Messuhr mit eingebautem Kugelmesseinsatz Ø 3 mm
Messbericht
Schnellstartanweisung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb