Beschreibung:
Messbereich: 12,5 mm
Gehäuse: Metall
Einspannschaft: Edelstahl
Messbolzen: Edelstahl
Einheiten: mm/in
Anzahl der Knöpfe: 1
Auflösung: 0,001 mm
Schutzart: IP67
Messkraft: 0,6 ÷ 1,3 N
Messabweichung der Anzeige über den gesamten Messbereich (MPEe, bei einfahrendem Stab): 4 µm
Messabweichung der Anzeige am Teilmessbereich (MPEp, 1 mm): 3 µm
Wiederholgrenze (MPEr): 2 µm
Norm:
Dimensionen: EN ISO 463
Leistungen: Herstellernorm
Maße:
Gewinde für Messeinsätze: M2,5
Spannschaft: Ø 8 mm
Skalenblatt, Ø: 45 mm
Im Lieferumfang enthalten:
Messuhr mit eingebautem Kugelmesseinsatz Ø 3 mm
Messbericht
Schnellstartanweisung