• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr DIALTRONIC COMPACT, 12,5 mm, 0,001 mm, Ø 45 mm, IP54

Artikel-Nr.: 01930261
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01930261
EAN / GTIN 7630041152449
Herstellernummer 01930261

Beschreibung

Beschreibung:

Messbereich: 12,5 mm
Gehäuse: Metall
Einspannschaft: Edelstahl
Messbolzen: Edelstahl
Einheiten: mm/in
Anzahl der Knöpfe: 1
Auflösung: 0,001 mm
Schutzart: IP54
Messkraft: 0,5 ÷ 0,9 N
Messabweichung der Anzeige über den gesamten Messbereich (MPEe, bei einfahrendem Stab): 4 µm
Messabweichung der Anzeige am Teilmessbereich (MPEp, 1 mm): 3 µm
Wiederholgrenze (MPEr): 2 µm

Norm:
Dimensionen: EN ISO 463
Leistungen: Herstellernorm

Maße:
Gewinde für Messeinsätze: M2,5
Spannschaft: Ø 8 mm
Skalenblatt, Ø: 45 mm

Im Lieferumfang enthalten:
Messuhr mit eingebautem Kugelmesseinsatz Ø 3 mm
Messbericht
Schnellstartanweisung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb