• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsteil mit Schnellwechselhalter Außensechskant, Außenvierkant Form G 12,5 1/2″, 1/4, 1/4″

Artikel-Nr.: 01930
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01930
EAN / GTIN 4010995019303
Herstellernummer 01930
L-Nummer L60070 2711

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3
  • Antrieb: 1/2Zoll Innenvierkant nach DIN 3126, ISO 1174, Form G 12,5
  • Anwendung: Zur Aufnahme von Bits C 6,3
  • Extra: Die Alternative zu G 12,5 Bits
  • Hülse: Stahl, gehärtet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb