• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsteil mit Sprengring Außensechskant, Außenvierkant G 6,3 + G 10 + G 12,5 1/2, 1/4"

Artikel-Nr.: 01922
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01922
EAN / GTIN 4010995019228
Herstellernummer 01922
L-Nummer L60070 1029

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3 + D 8.
  • Antrieb: DIN 3121, ISO 1174, Form G 6,3 + G 10 + G 12,5.
  • Anwendung: Zur Aufnahme von Bits C 6,3 + C 8.
  • Ergänzende Information: für Bits C6,3
  • Normen: DIN 3126, ISO 1173, Form D6,3
  • DIN 3121, ISO 1174, Form G12,5

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Form: D 6,3
  • Außensechskant (Zoll): 1/4″
  • Außensechskant Durchmesser (Zoll): 1/4
  • Außenvierkant Durchmesser (Zoll): 1/2
  • Gesamtlänge (mm): 35 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb