• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taschenmessschieber ″DUO - FIX″ 1/20mm +1/128″ 150x 40mm

Artikel-Nr.: 0190501
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0190501
EAN / GTIN 4029713262464
Herstellernummer 0190501
L-Nummer L40510 642

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • ISO 13385
  • Daumenklemme und Sicherungsschraube
  • Innerhalb von Querpunkten
  • Niedrige Master-Skala
  • Vier-Wege-Messung
  • Enthält Threadtabelle

Beschreibung:

Taschenmessschieber DUO-FIX mit Momentfeststellung und Feststellschraube, aus rostfreiem Stahl, Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,05mm und 1,57 inch, mit Kreuzspitzen. Die Hauptteilung ist tiefergelegt. 4-fach Messung möglich, incl. Gewindetabelle auf der Rückseite, das Tiefenmaß ist rechteckig ausgeführt. Standardverpackung: Kunstledertasche

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Tiefenlehre: Rechteckig
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 150
  • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
  • Fehlergrenze (µm): 50 µm
  • Messbacken Länge (mm): 40 mm

Norm:

EN ISO 3650

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb