• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUG M1,4 HM D3 L36,5

Artikel-Nr.: 01860213
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01860213
EAN / GTIN 7630041110814
Herstellernummer 01860213
L-Nummer L41140 420

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Wolframcarbid
  • Befestigung [mm]: M1,4
  • Durchmesser [mm]: 3
  • Sondenlänge [mm]: 36.5
  • Besondere Merkmale: Für TESA-HITE, MICRO-HITE und μ-HITE

Beschreibung:

Tastkugel M1,4, Hartmetall, Ø 3 mm, L = 36,5 mm