• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taschenmessschieber RCr Schraube 1/50mm 200mm

Artikel-Nr.: 018550505
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 018550505
    EAN / GTIN 4029713070137
    Herstellernummer 018550505
    L-Nummer L40510 2675

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • ISO 13385
    • Innerhalb von Querpunkten
    • Niedrige Master-Skala
    • Vier-Wege-Messung
    • Enthält Threadtabelle

    Beschreibung:

    Taschenmessschieber aus rostfreiem Stahl, Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,02mm und 1/128 inch, mit Feststellschraube oben, mit Kreuzspitzen, Hauptteilung tiefergelegt, ermöglicht 4-fach Messung, incl. Gewindetabelle auf der Rückseite, das Tiefenmaß ist rechteckig ausgeführt. Standardverpackung: Kunstledertasche

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Tiefenlehre: Rechteckig
    • Messwert: 0,05 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 200
    • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
    • Fehlergrenze (µm): 50 µm
    • Messbacken Länge (mm): 50 mm

    Norm:

    EN ISO 3650
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb