• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analoges Fühlhebelmessgerät P-LINE 215GL, standard, 1,2 mm, 0,002 mm, Ø 40 mm

Artikel-Nr.: 01810406
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01810406
EAN / GTIN 7630041152395
Herstellernummer 01810406

Beschreibung

Beschreibung:

Norm: ISO 9493
Messbereich: 1,2 mm
Messspanne / Umdrehung: 0,2 mm
Rundskala: 0 ÷ 10 ÷ 20
Messkraft: 0,2 N
Auflösung: 0,002 mm
Messabweichung der Anzeige über den gesamten Messbereich (MPEe, bei einfahrendem Stab): 20 µm
Messabweichung der Anzeige über den gesamten Messbereich (MPEtot, bei ein- und ausfahrendem Stab): 26 µm
Messabweichung der Anzeige über einen Bereich von 1/10 Umdrehung (MPEp 1/10): 2 µm
Messabweichung der Anzeige über einen Bereich von 1/2 Umdrehung (MPEp 1/2): 6 µm
Messabweichung der Anzeige über einen Bereich von 1 Umdrehung (MPEp 1): 10 µm
Wiederholgrenze (MPEr): 1,5 µm
Messwertumkehrspanne (MPEh): 8 µm
Gehäuse: Metall
Kugel-Messeinsatz: Hartmetall
Drehbares Skalenblatt
Leserichtung: Im Uhrzeigersinn

Maße:
Gewinde für Messeinsatz: M1,6
Skalenblatt, Ø: 40 mm
Länge Messeinsatz: 36 mm

Im Lieferumfang enthalten:
Fühlhebelmessgerät mit eingebautem Kugelmesseinsatz Ø 2 mm
Schlüssel zur Montage des Messeinsatz
Einspannschaft Ø 4 mm
Einspannschaft Ø 8 mm
Messbericht
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb