• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knopfmaß, Hartmessing, abges.Schnabel, m. Non., 100 x 20 mm

Artikel-Nr.: 0180330
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0180330
EAN / GTIN 4029713026158
Herstellernummer 0180330

Beschreibung

Ausführung:

  • Aus hartem Messing
  • Stufenbacke 5 mm für interne Messungen
  • Werksstandard

Beschreibung:

Knopfmaß aus Hartmessing mit 5mm Lochmaßansatz für Innenmessungen

Merkmal:

  • Material: Messing
  • Messwert: 0,1 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 100
  • Messbacken Länge (mm): 25 mm

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb