• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alternativartikel:

Bit Professional Phillips 1/4″ E6,3 PH1

Artikel-Nr.: 01803
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Artikelnummer 01803
EAN / GTIN 4010995018030
Herstellernummer 01803
L-Nummer L60070 1391

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie
  • Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung
  • Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse
  • Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 70 mm Bits
  • Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3
  • Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie
  • Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb