• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 1/4″ L.31,8mm

Artikel-Nr.: 01650016
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01650016
EAN / GTIN 4018754001750
Herstellernummer 01650016
L-Nummer L60010 785

Beschreibung

Beschreibung:

  • SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 9,4 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,2 mm
  • Länge mm (L): 31,8 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 23,8 mm
  • Gewicht: 13 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1/4 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb