• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 7/16″ L.50mm

Artikel-Nr.: 01640028
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01640028
EAN / GTIN 4018754001712
Herstellernummer 01640028
L-Nummer L60010 919

Beschreibung

Beschreibung:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 15,8 mm
  • d2: 15,8 mm
  • d3: 10 mm
  • Höhe mm (h): 16 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 10,5 mm
  • t2: 41,6 mm
  • Gewicht: 42 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 7/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb