• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 7/32″ L.50mm

Artikel-Nr.: 01640014
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01640014
EAN / GTIN 4018754001651
Herstellernummer 01640014
L-Nummer L60010 45

Beschreibung

Beschreibung:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 8,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5 mm
  • Höhe mm (h): 11 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 42 mm
  • Gewicht: 16 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 7/32 ″

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb