• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messständer mit Saugfuß und Gelenkarm, H = 365 mm

Artikel-Nr.: 01639064
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Magnethalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01639064
EAN / GTIN 7630041162455
Herstellernummer 01639064

Beschreibung

Beschreibung:

Arm: Leichtmetall
Basis: Metall
Saugwirkung durch Hebel abschaltbar
Feinverstellung
Klemmstück mit Schwalbenschwanz und Spannstelle Ø 8 mm
Saugkraft: 300 N

Maße:
Basis: Ø 88 x 28 mm
H: 365 mm
L: 280 mm

Im Lieferumfang enthalten:
Gelenkarm
Klemmstück mit Feinverstellung
Runder Saugfuß
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb