• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetischer Halter mit Gelenkarm, H = 445 mm

Artikel-Nr.: 01639063
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Magnethalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01639063
EAN / GTIN 7630041162448
Herstellernummer 01639063

Beschreibung

Beschreibung:

Arm: Leichtmetall
Basis: Metall
Basis: V-förmig
Abschaltbare Magnetwirkung
Feinverstellung
Klemmstück mit Schwalbenschwanz und Spannstelle Ø 8 mm
Magnetische Kraft: 1000 N

Maße:
H: 445 mm
L: 330 mm
Maße von V: Ø 30 ÷ 150 mm
Basis: 73 x 50 x 55 mm

Im Lieferumfang enthalten:
Gelenkarm
Klemmstück mit Feinverstellung
Magnetfuß
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb