• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 9/16″ L.37,5mm

Artikel-Nr.: 01541034
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01541034
EAN / GTIN 4018754146772
Herstellernummer 01541034
L-Nummer L60010 2260

Beschreibung

Beschreibung:

  • extra kurze Ausführung
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 19 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Länge mm (L): 37,5 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 10,3 mm
  • t2: 11,8 mm
  • Gewicht: 25 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 9/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb