• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 7/32″ L.32mm

Artikel-Nr.: 01540014
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01540014
EAN / GTIN 4018754173570
Herstellernummer 01540014
L-Nummer L60010 3217

Beschreibung

Beschreibung:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107.1
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 8,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 4,8 mm
  • Länge mm (L): 32 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 5,5 mm
  • t2: 10 mm
  • Gewicht: 17 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 7/32 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb