• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kleinschraubendreher Schlitz transparent-rot, mit Ansteckclip 3,0 mm x 60 mm

Artikel-Nr.: 01538
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01538
EAN / GTIN 4010995015381
Herstellernummer 01538
L-Nummer L60070 105

Beschreibung

Beschreibung:

  • Griff: Wiha Rundgriff, transparent-rot mit Ansteckclip.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlitz 1 (mm): 3 mm
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 3 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 11 mm
  • Gesamtlänge (mm): 120 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 60 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb