• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetisierer/ Entmagnetisierer 52 mm

Artikel-Nr.: 01508
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Entmagnetisiergerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01508
EAN / GTIN 4010995015084
Herstellernummer 01508
L-Nummer L60070 608

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Magnetisierte Schraubendreherklinge vermeidet das Herunterfallen von Schrauben.
  • Maße Produkt: 52 x 50 x 29 mm (B x H x T).
  • Anwendung: Zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Klingen und klingenähnlichen Werkzeugen aus Stahl.
  • Beim Verschrauben kommt es öfters mal vor, dass die Schraube herunter fällt oder verloren geht. Diesem Problem wirkt der Wiha Magnetisierer entgegen. Schnell und einfach ermöglicht er das Magnetisieren der Schraubendreherspitze, sodass Schrauben und Kleinteile wesentlich leichter aufgenommen werden können. Zum Entmagnetisieren wird der Schraubendreher mehrfach über die Stufen geschoben, bis er entmagnetisiert ist. Der starke Dauermagnet des Werkzeugs ist äußerst langlebig.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 30 mm
  • Höhe (mm): 50 mm
  • Gesamtlänge (mm): 52 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb